Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Größe 2XL,navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Größe 2XL,navy
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Größe 2XL,navy
Artikel-Nr.:
     6C8MS-773845
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901108272
EAN/GTIN:
     4053901108272
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau
Damen-Shirt Basic-T JN901

Ausführung:
• Necktape
• Ohne Seitennähte
• Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Rundhalsausschnitt mit Elasthan
• Single-Jersey
Material:
• 100 % Baumwolle, ca. 150 g/m²
Größen:
• S–3XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts xxl, 42570207
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 7,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 7,26*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.