Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe L,königsbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe L,königsbl.
Da./Herren-Sweatshirt 1623 193,Größe L,königsbl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-771529
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1623-193-13/L
EAN/GTIN:
     4010365778694
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt für Sie und Ihn 1623

Ausführung:
• Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen
• Schulterverstärkung
• Einlauf- und formstabil
• Farbecht und kochfest
• Länge 70 cm
Material:
• 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, 1623, 41890105, für, Ihn, Shirts, Sweatshirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 29,02*
€ 38,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 39,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,85*
€ 44,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,25*
€ 45,43*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.