| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-738410 Herst.-Nr.: 4333097903029 EAN/GTIN: 4333097903029 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Schaufel Für den Einsatz im Garten, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Zum Schaufeln von Sand, Kies, Erde und anderen losen Schüttgütern. In die Dülle passen alle handelsüblichen Holzschaufelstiele. • Pulverbeschichtet • Gehärteter Stahl • Größe 2 • Flache Form • Dülle ¾ gehoben • Eschenstiel mit fein geschliffener Oberfläche • Farbe: grün • 10 Jahre Garantie Passender Stiel EAN 4333097903852 Passender T-Stiel EAN 4333097903876 Ausführung: ohne Stiel (Abb. ähnlich) Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 270 x 245 mm | Stiellänge: | – m | Marke: | CircumPRO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,16* | € 5,85* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,24* | € 13,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,78* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|