Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Edelstahl 40mm gewellt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Edelstahl 40mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 40mm gewellt FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780841
EAN/GTIN:
     4317784780841
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht rostfrei gewellt

• Stahldraht, rostfrei, gewellt
• Zum Entfernen von Zunder, Farbe, Rost und zum Reinigen, besonders an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten, zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
40 mm
Besatzstärke:
0,2 mm
Arbeitsbreite:
11 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
18000 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780841
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl 40 mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, 4317784780841, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
94
20
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,99*
2 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,01*
7 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 4,01*
7 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,02*
3 Tage
389
1
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.