Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Edelstahl 40mm gewellt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Edelstahl 40mm gewellt FORTIS
Rundbürste Edelstahl 40mm gewellt FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780841
EAN/GTIN:
     4317784780841
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht rostfrei gewellt

• Stahldraht, rostfrei, gewellt
• Zum Entfernen von Zunder, Farbe, Rost und zum Reinigen, besonders an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten, zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
40 mm
Besatzstärke:
0,2 mm
Arbeitsbreite:
11 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
18000 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780841
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl 40 mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, 4317784780841, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
20
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,62*
Lager 4012
101
1
€ 4,90*
ab € 2,76*
€ 4,00*
5 Tage
83
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 4,00*
6 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,01*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,095*
€ 4,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.