| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-734056 Herst.-Nr.: 52600009 EAN/GTIN: 4054979384544 |
| |
|
| | |
| Vakuum-Handy VH 1/25 • Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege • Die Vakuum-Haftkraft wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand erzeugt • Exakte Verlegung dicht an dicht • Eingeschränkte 2-Mann-Bedienung möglich • Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang • Auch die Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist problemlos möglich • Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Hohlprofildichtung für die Saugplatte Hinweis: Achtung: VH darf nur bei saugdichtem (nicht porösem Material) eingesetzt werden. Zugelassen sind nur Arbeiten im bodennahen Bereich! Gerät darf nicht auf Kanten abgestellt werden, da Kanten die Vakuum-Dichtung dauerhaft verformen. Entweder auf einer ebenen Fläche abstellen oder Gerät seitlich legen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 25 kg | Saugplattengröße Ø: | 280 mm | Gewicht: | 5 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Probst | Herstellername: | Probst GmbH | Herstellerartikelnummer: | 52600009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,55* | € 282,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,91* | € 282,28* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 235,45* | € 282,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,98* | € 285,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,22* | € 291,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|