Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten TK400/75-0, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten TK400/75-0, blau
Transport-Stapelkasten TK400/75-0, blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-733107
Herst.-Nr.:
     07575 02 02
EAN/GTIN:
     4031022064943
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
";Transportkasten TK 400/75-0, Wände/Boden geschlossen

• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung



• Ohne Grifflochung


Abb. zeigt Farbe grau (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Traglast:
30 kg
Auflast:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
07575 02 02
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,69*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 10,08*
5 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 10,09*
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 10,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,06*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.