Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutztür / -wand 310x130cm Klettverschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutztür / -wand 310x130cm Klettverschl.
Staubschutztür / -wand 310x130cm Klettverschl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731325
Hersteller:
     Glück
Herst.-Nr.:
     5005
EAN/GTIN:
     4032237972399
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
glück staubschutztür
Staubschutztür/-wand und Klemmset

Werkzeuge



• Mit diesem System können Sie eine Staubtür in einer Türzarge oder eine komplette Staubschutzwand erstellen
• Abmessung Staubschutztür: 130 x 310 cm
• Staubschutztür wird erstellt mit einem Starter-Clampset und zwei Deckenstützen (QS30 , QS60 , QS110)
• An diese Tür kann durch einen aufgenähten Klettverschluss eine staubdichte Verbindung zur Staubschutzwand erstellt werden
• Starter-Set: 2 x Stütze, 1 x Tür , 1 x Starter-Clampset = 130 cm Staubtür/wand
• Follow-Set: 2 x Stütze, 1 x Wand, 1 x Follow-Clampset = 310 cm Staubwand
• Beliebige Verlängerungen möglich (Beispiel: 130 + 310 + 310 + 310 = 10,6 m Staubwand)
• Staubschutztür/wand ist aus reißfestem Nylongewebe
• Waschbar
• Zur Aufbewahrung und Transport ist die Tragetasche empfehlenswert


Hinweis:

Weitere Informationen:
Ausführung:
Staubschutztür und -wand mit Klettverschluss
Länge:
3100 mm
Breite:
1300 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Glück
Herstellername:
Glück GmbH
Herstellerartikelnummer:
5005
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, 4032237972399
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 34,24*
9 Tage
17
€ 4,79*
ab € 25,98*
€ 34,49*
6 Tage
20
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 35,32*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,3194*
€ 36,1094*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.