Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkübel rund, schwarz 120 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkübel rund, schwarz 120 L
Spezialkübel rund, schwarz 120 L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411000261
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Mörtelkübel Serie Classic

• Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
• Recycelbar

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
120 l
Ø:
715 mm
Höhe:
420 mm
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 35,99*
ab € 43,39*
€ 56,36*
Lager 6C8MS
35
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 56,89*
€ 4,80*
ab € 45,68*
€ 58,89*
€ 4,80*
ab € 45,75*
€ 58,89*
€ 75,00*
ab € 45,64*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.