| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012411000261 Herst.-Nr.: DVE4012411000261 EAN/GTIN: 4012411000261 |
| |
|
| | |
| Mörtelkübel Serie Classic - Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch - Recycelbar- Inhalt 120 l - Ausführung rund ohne Bügel - Nr. 3. - Artikel-Beschreibung Spezialkübel - Abmessungen Ø x H ca. 715 x 420 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 l | Ausführung: | rund ohne Bügel | Nr.: | 3. | Artikel-Beschreibung: | Spezialkübel | Abmessungen Ø x H ca.: | 715 x 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mörtelkübel, Mörteltrog, mörtelkübel rund 120 l, mörtel kasten, mörtel-kübel 120l, Baueimer, Baugeräte, Classic, Serie, Spezialkübel, und |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,19* | € 57,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 44,91* | € 58,48* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 45,71* | € 59,05* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 45,62* | € 59,05* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 45,68* | € 59,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|