| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-728500 Herst.-Nr.: 4011798453004 EAN/GTIN: 4011798453004 |
| |
|
| | |
| Rex-Mulcher mit Stiel
4 Rundzinken, aus speziell gehärtetem Spezialstahl, Dülle, mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel 135 cm (PEFC zertifiziert). Weitere Informationen: | | Maße H x B: | 130 x 110 mm | Stiellänge: | 1350 mm | Gewicht: | 900 g | Marke: | SHW REX |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,58* | € 39,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,23* | € 39,81* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 30,57* | € 43,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 33,62* | € 43,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,24* | € 48,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|