Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex-Mulcher mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Mulcher mit Stiel
Rex-Mulcher mit Stiel
Artikel-Nr.:
     4012-728500
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798453004
EAN/GTIN:
     4011798453004
Suchbegriffe:
4011798453004
Dünger
Gartenpflege
Mulch
Rex-Mulcher mit Stiel

4 Rundzinken, aus speziell gehärtetem Spezialstahl, Dülle, mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel 135 cm (PEFC zertifiziert).
Weitere Informationen:
Maße H x B:
130 x 110 mm
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
900 g
Marke:
SHW REX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 39,98*
12 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 30,44*
€ 43,34*
2 Tage
440
1
€ 35,99*
ab € 33,62*
€ 43,93*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 33,74*
€ 44,35*
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 48,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54540
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.