Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-728352 Herst.-Nr.: 4011150708001 EAN/GTIN: 4011150708001 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set HX One • Maximale Reichweite ca. 100 m (im freien Feld) • Lautstärke ca. 82 dB (A) • H x B x T Empfänger 98 x 70 x 28 mm / Sender 32 x 82 x 20 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) • Gürtel-Clip und Wandaufhängung • Optisches Rufsignal (rote LED) • Wetterfester Sender IP44 mit Namensschild • Inklusive 1 x 3 Volt CR2032 Batterie • Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR6 / Mignon) • 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter • Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten Weitere Informationen: | | Lautstärke: | ca. 82 dB(A) | Farbe: | reinweiß | Marke: | HEIDEMANN® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,29* | € 18,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,15* | € 18,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,3603* | € 18,9303* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,50* | € 19,13* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 13,55* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|