| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-728098 Herst.-Nr.: 4009269393829 EAN/GTIN: 4009269393829 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Stiel ZMI • Leichter, hochstabiler Aluminium-Stiel • Ideal in Verbindung mit multi-star® Minis und multi-star® Reinigungsgeräten • Nicht kombinierbar mit DR-M 3-in-1 Rechen, für alle anderen DR-M Rechen passt der Stiel Weitere Informationen: | | Ausführung: | ZMI 15 | Länge: | 1440 mm | Marke: | Wolf-Garten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 17,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 12,82* | € 18,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,06* | € 23,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,76* | € 24,36* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,95* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|