Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Fugbrett 10x25cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesen-Fugbrett 10x25cm Kronen
Fliesen-Fugbrett 10x25cm Kronen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727148
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     501026
EAN/GTIN:
     4004199010266
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Fliesen-Fugbrett

• Hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag
• Geeignet zum Einfugen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen
• Speziell für Epoxifugenmasse
• Harte Ausführung

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
100 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
501026
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, fliesenfugbrett 100x250mm hart, fliesen ausfugbrett, 4004199010266, Fugbrett, Fugbretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 11,74*
5 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 11,79*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 8,87*
€ 12,01*
3 Tage
42
1
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 12,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
50 10 28
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.