Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER WC- oder Badschloss 55/78/8/1 Din LI FALZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEVER WC- oder Badschloss 55/78/8/1 Din LI FALZ
BEVER WC- oder Badschloss 55/78/8/1 Din LI FALZ
BEVER WC- oder Badschloss 55/78/8/1 Din LI FALZ
BEVER WC- oder Badschloss 55/78/8/1 Din LI FALZ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726877
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     280K20RLS
EAN/GTIN:
     4002730101220
Suchbegriffe:
4002730101220
Einsteckschloss
Schloss
Einsteckschloss 280 K

• Badezellenschloss, für WC-Garnitur
• Für gefälzte Türen
• Klasse 1
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 78 mm
• 8-mm-Vierkant-Nuss
• Mit Stahlriegel
• Falle, Riegel und Nuss aus Kunststoff
• 1-tourig
• SB-verpackt

Weitere Informationen:
Richtung:
DIN links
Stulp:
20 x 235, rund, silberfarbig mm
Herstellerartikelnummer:
280K20RLS
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Bever & Klophaus GmbH
Adresse/Postanschrift:
Rheinische Str. 43 , D-58332 Schwelm
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@bever-klophaus.de
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,58*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 9,41*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 9,49*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 9,55*
1
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.