|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417F-p655521 Herst.-Nr.: 4002730101220 EAN/GTIN: 4002730101220 |
| |
|
|  |  |
 | Einsteckschloss 280 K Badezellenschloss, Falz, Klasse 1, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 78 mm, Falle, Riegel und 8-mm-Vierkant-Nuss aus Kunststoff, 1-tourig, für WC-Garnitur, SB-verpackt. Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Stulp: | 20 x 235, rund, silberfarbig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 6,42* | € 8,60* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,64* | € 9,58* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 6,70* | € 9,67* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,74* | € 9,72* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 6,21* | € 9,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|