Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 45/10,5 anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 45/10,5 anthrazit
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX, Größe 45/10,5 anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724666
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3062-01/10,5
EAN/GTIN:
     4033157887077
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Freizeitschuh SX 1.1 MID GTX®

Ausführung:
• Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
• Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA
Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Farbe: schwarz/lemon
Weitere Informationen:
Größe:
45 = 10 1/2
Herstellerartikelnummer:
3062-01/10,5
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Freizeitschuhe, arbeitsstiefel gr.45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 72110045, Freizeitschuh, Schuh, Schuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,89*
€ 179,66*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 180,11*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 182,52*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 184,90*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 192,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 180,11*
€ 214,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,62*
€ 210,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 174,85*
€ 208,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 165,05*
€ 196,41
pro Paar
ab 6 Paar
€ 163,40*
€ 194,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 161,77*
€ 192,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,28*
€ 176,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,09*
€ 166,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.