Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A24 Extra 115x2,5mm gekr. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe A24 Extra 115x2,5mm gekr. Klingspor
Trennscheibe A24 Extra 115x2,5mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720728
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     188461
EAN/GTIN:
     4014855026487
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahlbearbeitung, Klingspor

Ausführung: Korund (A24 bei Stärke 2,5-3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung, für höchste Standzeiten bei hoher Seitenstabilität.

Hinweis: Für mehr Sicherheit und höhere Seitenstabilität beim Arbeiten mit Trennscheiben ab Ø 178 mm empfehlen wir die Verwendung eines Spannflansches, siehe (Bestell-Nr. 8110 0010).
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Stärke:
2,5 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
188461
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe klingspor 115x2,5x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, 80610115, Trennscheibe A24 Extra 115x2,5mm gekr. Klingspor
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,74*
5 Tage
158
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,56*
€ 0,75*
1 Tag
925
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,76*
1 Tag
925
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,77*
Lager 6C8MS
186
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188463
ab € 0,59*
Ähnlich
Klingspor
13490
ab € 0,81*
Ähnlich
Klingspor
13492
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.