Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer CV 14 x 160/105mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer CV 14 x 160/105mm FORTIS
Holzspiralbohrer CV 14 x 160/105mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791007
EAN/GTIN:
     4317784791007
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer WS

• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
105 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791007
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784791007, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
43
20
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,70*
1 Tag
43
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,58*
€ 3,84*
7 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,85*
4 Tage
43
1
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.