Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer LEWIS 16 x 235/150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer LEWIS 16 x 235/150mm FORTIS
Schlangenbohrer LEWIS 16 x 235/150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790925
EAN/GTIN:
     4317784790925
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
• Gehärtete Vor- und Hauptschneide
• Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze
• 6-kant-Schaft
• Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790925
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4317784790925, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,06*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,14*
€ 8,74*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,78*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.