Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel Polyamid 2,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kordel Polyamid 2,0mm 100m weiß Overmann
Kordel Polyamid 2,0mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718909
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     094002000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590016136
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Bindfaden
Maurerschnur, Polyamid

• Geflochten
• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Festigkeit:
100 kg
Farbe:
rohweiß
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
094002000101000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kordelschnur, Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, maurerschnur polyamid 2mm 100 meter, maurerschnur, maurerschnur 2mm, 4016590016136, Kordel, Overmann, Polyamid, Polyamid-Kordel, QR4029253, Schnur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,65*
6 Tage
283
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,68*
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 5,93*
1
€ 9,80*
ab € 4,18*
€ 5,93*
Lager 6C8MS
260
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0437* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.