Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfzopfbürste Stahldraht100x0,8mm gezopft FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfzopfbürste Stahldraht100x0,8mm gezopft FORTIS
Topfzopfbürste Stahldraht100x0,8mm gezopft FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784789554
EAN/GTIN:
     4317784789554
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm m14
Topfbürste, Stahldraht gezopft, mit Stützring

• Für Einhand-Winkelschleifer
• Gehärteter, gezopfter Stahldraht, für leichte bis mittelschwere Entrostungs- und Entgratarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
100 mm
Besatzstärke:
0,8 mm
Gewinde:
M14
max. Drehzahl:
8500 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784789554
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, 4317784789554, Bürste, Bürsten, Topfzopfbürste, Topfzopfbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
122
10
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,16*
4 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,29*
6 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 7,11*
€ 10,29*
5 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,33*
1
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.