Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Topfzopfbürste Stahldraht 100 x 0,8 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Topfzopfbürste Stahldraht 100 x 0,8 mm gezopft
Fortis Topfzopfbürste Stahldraht 100 x 0,8 mm gezopft
Fortis Topfzopfbürste Stahldraht 100 x 0,8 mm gezopft
Fortis Topfzopfbürste Stahldraht 100 x 0,8 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     5417B-196321
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784789554
EAN/GTIN:
     4317784789554
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm m14
Topfbürste, Stahldraht gezopft mit Stützring • Maschinenbürste mit gezopftem Stahldraht • Für schwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen • Durch abnehmbaren Stützring kein seitliches Ausweichen des Besatzes • Mit M14-Innengewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,8
Anwendung:
Für schwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen
Hersteller:
FORTIS
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bürstenkörperfarbe:
rot
Besatzart:
gezopft
SB-Verpackt:
Nein
Max. zulässige Drehzahl:
8500
Besatzmaterial:
Stahldraht
Besatzstärke:
0,8
Bürsten-Ø:
100 mm
max. Drehzahl:
8.500 min-1
Gewinde:
M14
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Topfzopfbürste Stahldraht100x0,8mm gezopft FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
10
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,18*
5 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,02*
7 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 10,02*
6 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.