Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 0710 /U26,F1 N12A7503,32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 0710 /U26,F1 N12A7503,32
Fenstergriff 0710 /U26,F1 N12A7503,32
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716511
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8200800
EAN/GTIN:
     4012789630800
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff 0710/U26

Serie Tokyo.

• HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift
• Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
8200800
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur F1
Abmessung:
7 x 32 mm
Nocken Ø:
12 mm
Schrauben:
ohne Schrauben
Herstellerartikelnummer:
8200800
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4012789630800, Fenster, Fensterolive, Griff, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
215
20
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,30*
1 Tag
215
1
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,35*
4 Tage
212
1
€ 6,99*
ab € 5,97*
€ 8,49*
1 Tag
215
1
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,56*
1 Tag
215
1
€ 8,50*
ab € 6,03*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.