Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Dreh/Kipp /U34,F4 NA8506,35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff Dreh/Kipp /U34,F4 NA8506,35
Fenstergriff Dreh/Kipp /U34,F4 NA8506,35
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716496
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1653986
EAN/GTIN:
     4012789487565
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff bronze
Fenstergriff 013/U34

Serie London.

• HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift
• Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5


Abbildung Aluminium natur F1
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1653986
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Bronze F4
Abmessung:
7 x 35 mm
Herstellerartikelnummer:
1653986
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4012789487565, Fenster, Fensterolive, Griff, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
39
10
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 10,36*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,28*
4 Tage
39
1
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,43*
1
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 11,47*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.