Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 1,2 m lang,35 kN, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,2 m lang,35 kN, schwarz
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,2 m lang,35 kN, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-714003
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-SW-1,2
EAN/GTIN:
     4030281090168
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge 120 cm
bandschlinge
skylotec bandschlinge
Bandschlinge Loop

Ausführung:
• Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
• Bruchlast: 35 kN
• Durchmesser: 25 mm
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354:2010, EN 566:2006, EN 795-B:2012, ANSI Z359.1:2007
Material: Polyamid
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: 81270000, Bandschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,52*
€ 29,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,43*
€ 30,02*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,74*
€ 32,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 34,33*
2 Tage
113
€ 6,99*
ab € 26,01*
€ 34,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.