Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli Kopflampe 2745Z0 HeadsUp Lite™, gelb, LED, ATEX, 33lm, IP54, 3xAAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli Kopflampe 2745Z0 HeadsUp Lite™, gelb, LED, ATEX, 33lm, IP54, 3xAAA
Peli Kopflampe 2745Z0 HeadsUp Lite™, gelb, LED, ATEX, 33lm, IP54, 3xAAA
Peli Kopflampe 2745Z0 HeadsUp Lite™, gelb, LED, ATEX, 33lm, IP54, 3xAAA
Peli Kopflampe 2745Z0 HeadsUp Lite™, gelb, LED, ATEX, 33lm, IP54, 3xAAA
Peli Kopflampe 2745Z0 HeadsUp Lite™, gelb, LED, ATEX, 33lm, IP54, 3xAAA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-712359
Hersteller:
     Peli Products S.L.U.
Herst.-Nr.:
     027450-0104-241E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe

Sicherheitsgeprüfte Peli™ Kopflampen wurden für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt. Sie sind nicht nur für Zone 0 (Kategorie 1) zugelassen, sondern auch extrem kompakt und leicht. Mit drei leistungsstarken LEDs bietet die Kopflampe zudem verschiedene Modi (hoch, niedrig, blinkend) und bietet zusätzlich eine Batteriezustandsanzeige. Die Lampe ist in zwei Farben (gelb und schwarz) erhältlich und umfasst ein Textil- und ein Gummiband für eine Vielzahl von Kopf-/Helmanwendungen.

  • Material: Anti-static Impact Modified PC/PBT
  • Leuchtmittel: LED
  • Spannung: 4,5 V
  • Brenndauer: 40 Std.
  • Leuchtweite: 35 m
  • Schutzklasse: IP54 (Spritzwassergeschützt)
  • Zulassung: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,26*
€ 57,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 57,75*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.