| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-711655 Herst.-Nr.: 2163-2 EAN/GTIN: 4053569159432 |
| |
|
| | |
| Lagergestell, lackiert
Robuste Stahlblech-Konstruktion Mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion. Kranbar. Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. Weitere Informationen: | | Abmessung L1xB1: | 1000x800 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 450 mm | Einfahrmaß L2xB2: | 860x530 mm | Maß über Taschen L3xB3: | 1035x835 mm | Nutzlast: | 1,5 t | Auflast: | 4,5 t | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,09* | € 269,75* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,47* | € 269,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,20* | € 279,96* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,27* | € 281,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,66* | € 308,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|