Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenpoloshirt Classic, Größe XL,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenpoloshirt Classic, Größe XL,schwarz
Damenpoloshirt Classic, Größe XL,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710886
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901036834
EAN/GTIN:
     4053901036834
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Damen-Polo-Shirt Classic JN071

Ausführung:
• Sehr feine Piqué-Qualität
• Sportlich geschnitten
• Polokragen und Armbündchen gestrickt
• Mit Seitenschlitz
• Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
• Knöpfe Ton in Ton
Material:
• Oberstoff: 100 % Baumwolle, ca. 195 g/m²
Größen:
• S–2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,73*
€ 11,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,63*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.