| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-709155 Herst.-Nr.: 1014236 EAN/GTIN: 3660681034816 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt »Revolution Komfort« Eigenschaften: • Zweipunkt-Auffanggurt zum Einsatz mit Auffanggerät und entsprechenden Anschlagpunkten • Optimale Ergonomie • Mobilität und Komfort • Polsterung • Sehr gute Luftzirkulation • Passgenauer Sitz • Geschütztes Etiketfach Zulassung/Norm: ISO 9001 / 2000 Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl Weitere Informationen: | | Größe: | S/M | Herstellerartikelnummer: | 1014236 | Herstellername: | Honeywell Safety Products | Markenname: | Honeywell | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,91* | € 244,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,51* | € 244,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 219,99* | € 260,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,31* | € 267,67* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 234,09* | € 286,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|