Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane 20 x 2,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane 20 x 2,70 m
Gerüstschutzplane 20 x 2,70 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713737320151
EAN/GTIN:
     8713737320151
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane
Gerüstschutzplane

• Mit Rand und Stanzung • Besonders reißfest

Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
2,7 m
Planengewicht:
190 g/m²
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 109,67*
4 Tage
3
€ 6,99*
ab € 88,62*
€ 110,36*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 89,48*
€ 110,91*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 116,41*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 128,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.