Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschutzplane 20 x 2,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerüstschutzplane 20 x 2,70 m
Gerüstschutzplane 20 x 2,70 m
Artikel-Nr.:
     214G-8713737320151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713737320151
Suchbegriffe:
Gerüstplane
gerüstplane
Gerüstschutzplane • Mit Rand und Stanzung • Besonders reißfest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
20 m
Breite:
2,70 m
Planengewicht:
190 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Gerüstschutzplane, Schutzplane, Sicherheitsplane, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 110,12*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 89,19*
€ 111,31*
2 Tage
600
€ 6,99*
ab € 89,3148*
€ 111,3348*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 116,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 128,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.