Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappenträger 5x11x3 mm C Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifkappenträger 5x11x3 mm C Pferd
Schleifkappenträger 5x11x3 mm C Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706846
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PCT 0511 C 3
EAN/GTIN:
     4007220147160
Suchbegriffe:
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
schleifkappenträger
Schleifkappe Walzenkegelform
Schleifkappenträger, Form C, 5 x 11 mm

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 3-mm- oder 6-mm-Schaft. Beim Ab- und Aufziehen der Schleifkappen ist eine leichte Rechtsdrehung vorzunehmen. Der Wechsel wird leichter, wenn der Schleifkappenträger in die Antriebsmaschine eingespannt ist. Die beste Leistung erreichen Schleifkappen bei Schnittgeschwindigkeiten von 10-20 m/s.

Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Durch die Zentrifugalkraft werden die Kappen beim Arbeiten gehalten.

Hinweis: Die maximale Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
5 mm
Kopfhöhe:
11 mm
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
95000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PCT 0511 C 3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifkappe Walzenrund, Walzenrundschleifkappe, pferd schleifhülsenträger, schleifkappe walzenkegelform, 83430511, Pferd, QR5031850, Schleifkappenträger, Schleifmittel, Unterlage
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
964
5
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 4,24*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,30*
Lager 6C8MS
24
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302057
ab € 0,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302056
ab € 0,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302052
ab € 0,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302053
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302051
ab € 0,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302055
ab € 0,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42302054
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.