| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-706353 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031973093146 EAN/GTIN: 4031973093146 |
| |
|
| | |
| Thermo-Softshell-Jacke »Active« Eigenschaften: • Wasserabweisend, atmungsaktiv (1000 mvp), winddicht Ausführung: • TPU-Beschichtung und warme Wattierung • Bund und Ärmelbündchen regulierbar • Zweifach regulierbare Kapuze • Verlängerter Rücken • Windschutzleiste, Kinnschutz • Zwei Seitentaschen, eine Innentasche Material: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | blau | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,48* | € 82,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,79* | € 82,49* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,38* | € 82,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,06* | € 84,24* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,52* | € 86,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|