Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 10x10x140mm P25/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 10x10x140mm P25/30
Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 10x10x140mm P25/30
Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 10x10x140mm P25/30
Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 10x10x140mm P25/30
Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 10x10x140mm P25/30
Drehmeissel HM ähnlich DIN283 rechts 10x10x140mm P25/30
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680826
Herst.-Nr.:
     12283R1010P2530
EAN/GTIN:
     4030456133409
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Innengewinde-Drehmeißel, Hartmetall, nach Werksnorm, rechts, 60°, P25/P30

Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche.
Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen.
Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %.
Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30.

Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten.

P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss.

Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
10 x 10 mm
Gesamtlänge:
140 mm
kleinster Bohr-Ø:
24 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
12283R1010P2530
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, Innengewinde-Drehmeißel, din 4981, Gewindedrehmeißel, Drehmeißel, Innen-Gewindedrehmeißel, 3028950001, 28950001
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,87*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 11,67*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 11,70*
5
€ 4,90*
ab € 9,26*
€ 11,94*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1212P2530
ab € 9,22*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R1616P2530
ab € 10,92*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R2020P2530
ab € 12,09*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12283R2525P2530
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.