Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-D 20x5x200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-D 20x5x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 20x5x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 20x5x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 20x5x200mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680590
Herst.-Nr.:
     54964102005200
EAN/GTIN:
     4030456101521
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, Form D, flach

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form D: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
5 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964102005200
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, Drehling, 3027850055, 27850055
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
315
3
€ 7,90*
ab € 18,41334*
€ 23,33334*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,50*
ab € 29,61*
€ 36,56*
23 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 36,72*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 29,49*
€ 36,83*
Lager 6C8MS
6
1
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101206200
ab € 23,84*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101208160
ab € 21,81*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101610200
ab € 33,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101604160
ab € 17,66*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101608200
ab € 29,55*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102010200
ab € 28,91334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.