| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-677928 Herst.-Nr.: 54225 EAN/GTIN: 4008244390846 |
| |
|
| | |
| Bank-Tisch-Kombination mit Rückenlehne
• Komfortabel und witterungsbeständig Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten. • Untergestell Aus feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung. • Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl • Technische Daten Rundrohr: Ø 38 mm. Sitzhöhe: 433 mm. Nutzbare Sitz-Tischbreite: 1770 mm. Tiefe: 1910 bis 2101 mm • Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert • Ausführung mit Bambusbelattung Helle stabverleimte, massive 100x36mm Bambusbohlen. Durch eine zusätzliche, spezielle Imprägnierung erreichen diese Bambusbohlen die allerhöchste Dauerhaftigkeitsklasse. Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend . Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, Lederbank, Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, lederbank, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Bank-Tisch-Kombi, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Holz-Bänke, Sitzbank, 7830541376, 30541376 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.909,46* | € 2.114,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.917,22* | € 2.114,43* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.043,85* | € 2.246,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.058,07* | € 2.349,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|