Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet TML 400 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthebemagnet TML 400 R
Lasthebemagnet TML 400 R
Lasthebemagnet TML 400 R
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676755
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     41400.R
EAN/GTIN:
     4030266312339
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
Magnet Spannprisma
Magnetprisma
alfra lasthebemagnet
Lasthebemagnet TML

Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen
Schützt Hände und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).
Kompaktes Magnetfeld
Auch auf dünnen Materialien unter 10 mm mit sehr guter Haftkraft.
Mit 360° dreh- und schwenkbarem Lastwirbel
• Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche
Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 400 kg ab 15 mm.
Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 340 kg ab 15 mm.
Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 120 kg ab 15 mm.
Abrisskraft: > 1200 kg ab 15 mm.
Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: magnet spannprisma, lasthebemagnet 400kg, Magnet, Hebegerät, Hebemagnet, 7830602917, 30602917
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,36*
€ 906,33*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,16*
€ 906,34*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,56*
€ 912,75*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,98*
€ 998,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,51*
€ 1.016,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,75*
€ 1.086,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,68*
€ 1.070,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,21*
€ 1.041,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,23*
€ 1.020,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,56*
€ 995,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.