Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet TML 400 R max. Tragkraft 400kg B118xT295xH216 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthebemagnet TML 400 R max. Tragkraft 400kg B118xT295xH216 mm
Lasthebemagnet TML 400 R max. Tragkraft 400kg B118xT295xH216 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830602917
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     41400.R
EAN/GTIN:
     4030266312339
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
Magnet Spannprisma
Magnetprisma
alfra lasthebemagnet
Lasthebemagnet TML 400 R • Lastwirbel 360° dreh- und schwenkbar • Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche • Kompaktes Magnetfeld manuell zu betätigen • Haftkraft auch auf dünnen Materialien unter 10 mm • Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 400 kg ab 15 mm • Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 120 kg ab 15 mm • Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen • Schützt Hände und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C) • Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 400 kg ab 15 mm. Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 340 kg ab 15 mm. Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 120 kg ab 15 mm. Abrisskraft: > 1200 kg ab 15 mm. Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
118 x 295 x 216 mm
Modell:
TML 400 R
Abrisskraft:
1200 kg
Betriebstemperatur:
–10 bis + 60 °C
Weitere Suchbegriffe: magnet spannprisma, lasthebemagnet 400kg, Magnet, Hebegerät, Hebemagnet, 7830602917, 30602917
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,77*
€ 913,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,31*
€ 913,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,98*
€ 920,03*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,80*
€ 1.006,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,57*
€ 1.024,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,48*
€ 1.197,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,13*
€ 1.177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,25*
€ 1.114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,08*
€ 1.091,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 896,00*
€ 1.066,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,80*
€ 1.043,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.