Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic stratiat. B60cm x max.L 15 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676271
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13025
EAN/GTIN:
     4260061894581
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Yoga Spa Basic Rollenware

Feuchtraum geignet
Für alle Barfußbereiche rund um das Schwimmbad sowie Dusch- und Umkleideräume.
Korrosionsfest
Gegen Chlor und Salzwasser.
Beständig gegen Laugen und Säuren.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Porenfrei, daher besonders hygienisch
Hervorragendes Drainagesystem, temperaturbeständig von -40 °C bis + 50°C.
Ausführung
Material: 100 % Polyethylen.
Materialstärke: 9 mm.
Zuschnitte ab 1 lfm.
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, miltex bodenrost, bodenrost, nassraum-bodenmatte 600 mm breit, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatten, Bodenmatte, 7830609538, 30609538
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 26,31*
€ 35,50*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 36,20*
8 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 26,13*
€ 36,77*
8 Tage
105
pro Meter
€ 7,90*
ab € 30,07*
€ 39,71*
27 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 36,75*
€ 48,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,20*
€ 43,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,76*
€ 42,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,73*
€ 40,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,42*
€ 38,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,98*
€ 36,87
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,94*
€ 32,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13022
ab € 26,06*
Sonstiges
Miltex
13024
ab € 26,08*
Sonstiges
Miltex
13021
ab € 26,25*
Sonstiges
Miltex
13023
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.