Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830609530
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13021
EAN/GTIN:
     4260061894543
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Bodenbelag Yoga Spa Basic • Geeignet für Nassbereiche innen und außen • Einsatzgebiete: Duschräume, Umkleidekabinen, Saunen, Whirlpools und alle Barfußbereiche in Schwimmbädern • Hervorragendes Drainagesystem, Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab • Rutschhemmend im Nassbereich • Isolation gegen aufsteigende Kälte • Besonders hygienisch: da porenfrei hergestellt • Temperaturbeständig: –40 °C bis +50 °C • Rutschhemmend: nach DIN 51097, Bewertungsgruppe B. • Einfache Reinigung • Einfaches Zuschneiden für die Verlegung • Recycelbar • Material: Polyethylen • Offene Ausführung • Beständigkeiten: UV-Licht (außer rot), Chlor- und Salzwasser • Barfußbereich • Standardgröße • Funktionelles Design Zuschnitte ab 1 lfm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Finnland
Maße:
60 cm Breite
Herstellerartikelnummer:
13021
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Rollenware
Farben:
blau
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost grau, bodenrost, miltex bodenrost, Bodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Bodenmatten, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830609530, 30609530
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 26,36*
€ 35,57*
17 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 36,27*
Lager 214
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 26,25*
€ 36,84*
7 Tage
105
pro Meter
€ 7,90*
ab € 30,02*
€ 39,77*
26 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 36,69*
€ 49,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,84*
€ 43,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,01*
€ 42,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,21*
€ 39,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,25*
€ 38,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,85*
€ 36,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 30,15*
€ 35,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,25*
€ 31,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13022
ab € 26,06*
Sonstiges
Miltex
13024
ab € 26,08*
Sonstiges
Miltex
13023
ab € 26,19*
Sonstiges
Miltex
13025
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.