| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4034216150804 EAN/GTIN: 4034216150804 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte Black-Cat Panther • Als Bodenbelag, Arbeitsplatzauflage und zur Ladungssicherung geeignet Einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht. Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m². Mehrfach zertifiziert mit höchsten Reibbeiwerten nach VDI 2700 Bl. 14+15. Unverwüstliche Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar. Hochreißfest durch innenliegende Gewebeeinlage. Geschlossene Oberfläche, daher keine Feuchtigkeitsaufnahme. • Äußerst robust und pflegeleicht Mehrfach verwendbar, extrem stabil, flexibel und eng rollbar. Langlebig, 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte. Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel. Stärke ca. 4,5 mm. Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +80 °C. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,08* | € 20,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,0557* | € 22,9257* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,46* | € 23,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 23,65* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,00* | € 26,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|