Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Ladungssicherungsrolle 0,12x4m BLACK CAT Panther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Ladungssicherungsrolle 0,12x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Ladungssicherungsrolle 0,12x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Ladungssicherungsrolle 0,12x4m BLACK CAT Panther
Artikel-Nr.:
     214B-7830602756
Herst.-Nr.:
     4034216150804
EAN/GTIN:
     4034216150804
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Langlebig, enthält Weichmacheranteile • Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht • Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) • Mehrfach geprüft und zertifiziert • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,985 kg
Stärke:
4,0 mm
Typ:
Rolle
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4034216150804
Herstellername:
Wado Walter Donnerhak
Länge:
4000 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-rutsch-matte black-cat, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Ladungssicherung, Matte, 7830602756, 30602756
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
648
€ 6,99*
ab € 16,99*
€ 22,82*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,16*
€ 23,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 23,29*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,04*
€ 26,61*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 20,69*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.