| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675255 Herst.-Nr.: 25130001 EAN/GTIN: 4006325600488 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscher-Schutzhaube Bigbox • Für die Wand- und Fahrzeugbefestigung Aus Polypropylen, schlagzäh, REACH-konform. Oberteil rot mit Sichtfenster, Unterteil schwarz. Spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung und ergonomische Verschlüsse. Fixierung des Feuerlöschers über Nylonband mit Spannverschluss. Links- und Rechtsöffnung möglich (180° drehbar). Zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung. • Lieferumfang Inklusive Montageanleitung. Hinweis: Verwendbar für Pulver- und Nasslöscher bis 9 kg/l. Bei Befestigung am Fahrzeug ist das Einstellgewicht eines Feuerlöschers auf 12 kg begrenzt. Weitere Informationen: | | Maße Außen H x B x T: | 643 x 279 x 227 mm | Maße Innen H x B x T: | 585 x 230 x 190 mm | Gewicht: | 2,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 25130001 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschrank, Feuerlöscher-Schutzhaube, Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, schaum feuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Feuerlöscheraufbewahrung, Feuerlöscher, Bigbox, Feuerlöscheraufbewahrungsbox, 7830614578, 30614578 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,72* | € 45,26* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 34,84* | € 45,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,13* | € 47,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,57* | € 47,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 37,39* | € 52,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|