| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675252 Herst.-Nr.: 8017411790 EAN/GTIN: 4006325243548 |
| |
|
| | |
| Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6/SDE 9 GLORIA • Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur Mit Manometer (zur optischen Druckkontrolle), Fußring und Wandhalter. Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 % abbaubar). Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B. • Einsatzbereiche Universell einsetzbar, besonders geeignet für Gefahrguttransporte und an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m. Weitere Informationen: | | Modell: | SDE 9 | Löschleistung nach DIN EN 3: | 27A 183B | Löschmitteleinheiten (LE): | 44904 | Löschmittelinhalt: | 9 l | Funktionsdauer: | ca. 55 sec | Spritzweite: | ca. 4 m | Gewicht: | ca. 14,2 kg | Herstellerartikelnummer: | 8017411790 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, 9 liter pulverfeuerlöscher, schaum feuerlöscher, feuerlöscher 9 liter, Feuerlöschgeräte, Dauerdruckfeuerlöscher, Löscher, 7830614570, 30614570 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,95* | € 83,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,99* | € 84,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,96* | € 85,92* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 63,51* | € 86,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,98* | € 93,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|