| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-674781 Herst.-Nr.: 11107 EAN/GTIN: 4052886367834 |
| |
|
| | |
| Mobile Dieseltankanlagen DT-Mobil Easy
• Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) Polyethylen, einwandig. • Weitere Vorteile Mit Zapfpistolenhalter. Mit Füllstutzen. Belüftung mit Druckentlastung. Staplertaschen und Tragetaschen. Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Premium, Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Zähler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 19, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dieseltankanlage, Dieseltankstelle, Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Pumpe Kraftstoffcontainer, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, cemo schlauchtrommel, pumpe kraftstoffcontainer, schlauchtrommel 8m, Mobiltank, Tankanlage, CEMO, Tank, 7830401981, 30401981 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.879,19* | € 2.078,13* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.890,34* | € 2.091,49* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.958,22* | € 2.162,67* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.965,58* | € 2.162,67* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.984,60* | € 2.188,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|