| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-673915 Herst.-Nr.: 17037 EAN/GTIN: 4030198170373 |
| |
|
| | |
| Akku-Umreifungsgerät BW-ECO Plus für Standardanwendung • Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern Anwendung sowohl horizontal als auch vertikal. Verbindung mit Vibrationsschweißverfahren, sicherer Verschluss mit 75 % Verschlussfestigkeit. Einstellung von Spannkraft und Schweißzeit über Display. • Einfaches Handling mit Duplex-Verfahren Mittels Knopfdruck wird das Band gespannt, dann wird durch das Umlegen eines Hebels der Verschluss erzeugt. Sicherer Umreifung innerhalb von wenigen Sekunden. • Zur Verwendung folgender Bänder geeignet PP-Kunststoffband von 0,5 mm bis 1,05 mm. PET-Kunststoffband von 0,5 mm bis 0,8 mm. Bandbreite: 13 und 16 mm umstellbar mit beiliegenden Anschlägen. • Lieferumfang: Inklusive Akku Li-Ion 18 V/4,0 Ah und Ladegerät . |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, kombispanner kunststoffband, Umreifungsband-Spanner, Verpackungsband-Spanner, PP-Band, Kunststoffband-Spanngerät, Spanngerät, 7830441178, 30441178 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.292,99* | € 1.321,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.293,00* | € 1.321,54* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,17* | € 1.324,91* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,89* | € 1.327,76* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,81* | € 1.334,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|