| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-654948 Herst.-Nr.: 90525680 EAN/GTIN: 8714757013429 |
| |
|
| | |
| HSS-Lochsägen-Satz Bi-Metal PLUS PROFIT®, 8-teilig • Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel • Speziell geschliffene Zähne für eine bessre Spänneabfuhr • Für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Zink, Kupfer und andere Metalle Lieferung: Im Kunststoffkoffer, inklusive 2 HSS-Zentrierbohrer (155; 158 mm). Weitere Informationen: | | Anzahl der Lochsägen: | 6 | Markenname: | PROFIT | Herstellername: | Johann Eberhard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 90525680 | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,05* | € 174,11* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,55* | € 174,12* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 138,95* | € 174,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,26* | € 177,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 148,76* | € 183,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|