Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Alu gerade 125x1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Alu gerade 125x1,0 mm
Trennscheibe Alu gerade 125x1,0 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-654877
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66252828237
EAN/GTIN:
     8711479983443
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe ALU

• Speziell entwickeltes Korn- und Bindungssystem
• Beugt Belastungen und Verglasungen der Scheiben vor
• Zum Trennen von Aluminium und NE-Metallen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
1 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12250 min-1
Ursprungsland:
Niederlande
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
66252828237
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
100
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,14*
2 Tage
621
1
€ 6,99*
ab € 1,47*
€ 2,19*
1 Tag
115
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,22*
Lager 6C8MS
113
20
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.